• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Lassersmuts Fire Fox™ L

Artikelnummer: 097985 L

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,74 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 10,62 / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
Producttype Lasserskap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097985 L
EAN/GTIN 8718564521313
Nummer fabrikant 23-4515

Omschrijving

Uitvoering:

De lassersmuts verhoogt het draagcomfort en biedt extra bescherming tegen hete lasparels.
Lichte lassershoofdbescherming van vlamvertragend katoen om onder het lasmasker te dragen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1 + A2