• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gorra de soldador Fire Fox™ L

Número de artículo: 097985 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,95 € / Unidad
  • de 5Unidad
    9,96 € / Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305

Detalles de producto

Datos técnicos

Gramaje / densidad tejido del material 305 g/m2
Tipo de producto Gorro de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097985 L
EAN / GTIN 8718564521313
Número del fabricante 23-4515

Descripción

Ejecución:

La gorra de soldador aumenta la comodidad de uso y ofrece una protección adicional contra perlas de soldadura calientes.
Protección ligera para la cabeza de soldador de algodón ignífugo para llevar debajo de la máscara de soldadura.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2