• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Lassersmuts Fire Fox™ XXL

Artikelnummer: 097985 XXL
Korting
12,74 €

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,08 12,74 € / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,90 10,62 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
Producttype Lasserskap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097985 XXL
EAN/GTIN 8718564521337
Nummer fabrikant 23-6515

Omschrijving

Uitvoering:

De lassersmuts verhoogt het draagcomfort en biedt extra bescherming tegen hete lasparels.
Lichte lassershoofdbescherming van vlamvertragend katoen om onder het lasmasker te dragen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1 + A2