• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Berretto per saldatura Fire Fox™, Taglia: L

Codice art.: 097985 L
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 305

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grammatura del materiale / spessore del tessuto 305 g/m2
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097985 L
EAN / GTIN 8718564521313
Codice del produttore 23-4515
Produttore/persona responsabile Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto per saldatura offre un comfort elevato e garantisce un’ulteriore protezione dalle perle di saldatura calde.
Protezione leggera del capo per saldatori in cotone ignifugo da indossare sotto la maschera per saldature.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2