• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Mond-neusmasker, Type: WHITE

Artikelnummer: 097129 WHITE
Korting
€ 33,50
Prijs instellen 10 Stuk (0,74 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.354 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels; herbruikbaar
  • Materiaalsamenstelling: 50% Katoen; 50% Polyester
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels; herbruikbaar
Materiaalsamenstelling 50% Katoen; 50% Polyester
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 10
Kleur wit
Producttype Medisch masker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097129 WHITE
EAN/GTIN 4045981172298
Nummer fabrikant 2603-001 10ER SET
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Omschrijving

Uitvoering:

Herbruikbaar mondneusmasker, van het beproefde HAKRO krachtmengsel Mikralinar®. Voorzien van een geïntegreerde metalen beugel voor een perfecte aanpassing aan de neusrug van de drager.
  • Met ingelegde vouwen, alle kanten met rand.
  • Banden voor bevestiging achter het hoofd of de oren.
  • Eenheidsmaat
  • Wasbaar op 60 °C (blauw) resp. 90 °C (wit).
  • Dit HAKRO mond-neusmasker is geen medisch hulpmiddel en geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).
  • Het masker vóór gebruik/dragen wassen.
  • De handen en het desbetreffende gezichtsdeel vóór en na het afzetten of andere aanraking van het masker met zeep wassen en/of met geschikt desinfectiemiddel reinigen.
  • Het masker alleen over mond en neus dragen.
  • Bij vochtdoorlating afzetten of vervangen.