• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Maska za usta in nos, Tip: WHITE

Št. art.: 097129 WHITE
Popust
33,50 €
Nastavi ceno 10 kosi (0,74 € / 1 kos)
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.352 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Temperatura, strojno pranje 90 °C
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Razred zaščite brez zaščitnega razreda
Vodilo naglavnega traku ušesni obroček
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva bela
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka zaščitna maska za usta in nos
Lastnost maske elastičen nosni lok; za večkratno uporabo
Vsebina 10 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097129 WHITE
EAN/GTIN 4045981172298
Številka proizvajalca 2603-001 10ER SET
Proizvajalec/odgovorna oseba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Opis

Exécution:

Masque bucco-nasal réutilisable, en tissu mixte Mikralinar® HAKRO éprouvé. Il intègre un arceau métallique qui permet de l’adapter parfaitement à l’arête du nez de l’utilisateur.
  • Avec plis marqués, tous les bords bordés.
  • Attaches à nouer derrière la tête ou les oreilles.
  • Taille unique
  • Lavable à 60 °C (bleu) ou 90 °C (blanc).
  • Ce masque bucco-nasal HAKRO n'est ni un produit médical ni un équipement de protection individuelle (EPI).
  • Laver le masque avant de l'utiliser/le porter.
  • Se laver les mains et la partie correspondante du visage avec du savon et/ou un désinfectant approprié avant et après avoir retiré ou touché le masque.
  • Porter le masque uniquement sur la bouche et le nez.
  • En cas de pénétration d'humidité, retirer le masque ou en changer.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript