• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Maska za usta i nos, tip: WHITE

Artikl br.: 097129 WHITE

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstvo maske: fleksibilni luk za nos; mogućnost ponovnog korištenja
  • Sastav tkanine: 50% pamuk; 50% poliester
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske fleksibilni luk za nos; mogućnost ponovnog korištenja
Sastav tkanine 50% pamuk; 50% poliester
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 10
Boja bijela
Vrsta proizvoda Medicinska maska

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097129 WHITE
EAN / GTIN 4045981172298
Broj proizvođača 2603-001 10ER SET
Proizvođač/odgovorna osoba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Opis

Izvedba:

Višekratna maska za usta i nos od provjerene HAKRO mješavine Mikralinar®. Opremljena je ugrađenim metalnim stremenom, tako da se može savršeno prilagoditi mostu nosa korisnika.
  • S preklopima, svi su rubovi obuhvaćeni.
  • Trake za vezanje iza glave ili ušiju.
  • Univerzalna veličina
  • Perivo na 60°C (plava) odn. 90°C (bijela).
  • Kod ove HAKRO maske za usta i nos ne radi se o medicinskom proizvodu niti o osobnoj zaštitnoj opremi (PSA).
  • Operite masku prije nošenja / upotrebe.
  • Operite ruke i odgovarajući dio lica sapunom prije i nakon skidanja ili dodirivanja maske i / ili očistite odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom.
  • Masku nositi samo preko ustiju i nosa.
  • Skinite ili zamijenite ako se navlaži.