{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 6 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (AJKLMNOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 1 mm | |
Kleur | zwart / groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 42 g | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094761 9 | |
EAN/GTIN | 10076490464513 | |
Nummer fabrikant | 58-735/9 |