Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-735 11

Codice art.: 094761 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  21.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  17.50 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLMNOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 6
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 modello A (AJKLMNOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitril
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 350 mm
Spessore 1 mm
Colore nero / grigio
Utilizzo riutilizzabile
Peso 42 g
Categoria di protezione antitaglio C
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094761 11
EAN / GTIN 10076490464537
Codice del produttore 58-735/11

Descrizione

Esecuzione:

AlphaTec® 58-735. Il guanto combina la protezione contro molti agenti chimici e la protezione antitaglio di livello C. Buona presa per la manipolazione di componenti oleosi o umidi. Elevato comfort grazie alla notevole destrezza. Resistenza al calore fino a 100°.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.