Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex u-chem 3500 11

Artikelnummer: 094756 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,72 / paar
  • van 10 paar
    € 15,60 / paar
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ACJKLMNOPST)

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (ACJKLMNOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiaal Nitrilrubber, chloropreen
Dragermateriaal Nitrilrubber, chloropreen
Lengte 320 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur oranje
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 133 g
Norm/verordening EN 374
Contacthitte tot 100 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094756 11
EAN/GTIN 4048612084922
Nummer fabrikant 6018811

Omschrijving

Uitvoering:

uvex u-chem 3500. Door de combinatie van nitrilrubber en chloropreen biedt deze handschoen een zeer goede bescherming tegen een groot aantal chemicaliën. Het product is zeer goed bestand tegen aceton, reinigingsmiddelen, lijmen en oplosmiddelen. Hoog draagcomfort dankzij zijn naadvrije katoenen voering. Veilig gebruik van warme voorwerpen tot 100 °C contactwarmte.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.