{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
EN 374 | A típus (JKOPST) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKOPST | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Vastagság | 0,15 mm | |
Hossz | 280 mm | |
Tartalom | 50 | |
Festék | fekete | |
Kesztyűméret | 10 | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Gyártó száma | 8330 GR.XL |