{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Série | comfort | |
| Référence fabricant | GARANT Sicherheitsschuh comfort | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 43 | |
| Largeur | largeur normale | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Microfibres | |
| Matériau semelle | Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | ja | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Zone du talon fermée | ja | |
| Résistance aux carburants de la semelle | ja | |
| Propriétés antistatiques | ja | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | ja | |
| Classe de protection | S1 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Amortissement en fonction du poids | ja | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle non métallique | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Artikelnummer | 092159 43 | |
| EAN/GTIN | 4067263779032 | |
| Nummer fabrikant | 092159 43 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |