Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken, set Dispenseremmer, 4-delig, Type: R

Artikelnummer: 089180 R
Prijs instellen 4 Stuk (0,23 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding Purotop
Afscheur-vellen 4×200
Breedte 165 mm
Lengte 300 mm
Geschikt voor houder/dispenser dispenser
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Nummer fabrikant 190492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken zijn robuust en flexibel. Omdat de doeken opgerold in een emmer worden geleverd, hebt u de mogelijkheid om met de door u benodigde chemicaliën uw eigen vochtige reinigingsdoeken te maken. De uitgifte van losse vellen en het gemakkelijk af te sluiten deksel voorkomen dat de reinigingsdoeken uitdrogen.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.
Verkrijgbaar in Small-Pack (089134 R) voor uitnemen van losse doeken, als grote rol (089135 R) of in dispenser (089180 R).