Professionele spuit K100 met inschroefpatroon 2

Artikelnummer: 083558 2
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 234 mm
⌀ Spuithouder 38 mm
Mondstuk type Spits
Materiaal reservoir Hittebestendige kunststof
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083558 2
EAN/GTIN 4024937406250
Nummer fabrikant 40625

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige professionele spuiten met inschroefpatroon van temperatuur- en hittebestendige kunststof. Optische controle van het vulniveau. Eenvoudig, snel en absoluut schoon plaatsen en verwijderen van vetpatronen. Geschikt voor vetten met een gemiddelde consistentie (klasse 2) en zeer dikvloeibare oliën. Ideaal voor iedere gereedschapskoffer en -wagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen