Machine-oliespuitkan met 2 verschillende tuiten 450 ml

Artikelnummer: 083525 450
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 450 ml
Reservoir hoogte 140 mm
Bodem-⌀ 88 mm
Materiaal reservoir Plaatstaal
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083525 450
EAN/GTIN 4016553304560
Nummer fabrikant 33 045 60

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen machine-oliespuitkan met starre en flexibele tuit. Robuust messing pompmechanisme, afschroefbare tuit. Tuitlengte 120mm.