Mazalica s 2 podesive izlazne cijevi 450 ml

Artikl br.: 083525 450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 450 ml
Visina spremnika 140 mm
⌀ dna 88 mm
Materijal spremnika Čelični lim
Vrsta proizvoda Posuda za ulje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Broj proizvođača 33 045 60

Opis

Izvedba:

Mazalica od čeličnog lima s krutom i savitljivom izlaznom cijevi. Robusna crpka od mjedi, izlaz se može odvrnuti. Duljina cijevi 120 mm.