• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní olejnička se 2 různými trubičkami, Objem: 450ml

Artiklové číslo: 083525 450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Maschinen-Ölspritzkanne
Obal volné
Délka potrubí 120 mm
Povrchová úprava lakované
Spodní průměr 88 mm
Výška nádob a zásobníků 140 mm
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky ocelový plech
Objem 450 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Číslo výrobce 33 045 60
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

Strojní olejnička z ocelového plechu s tuhou a pružnou trubičkou. Robustní mosazná pumpička, výtok je odšroubovatelný. Délka trubičky 120 mm.