• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Maskinoljekanna med två olika pipar, Rymd: 450ml

Art-nr.: 083525 450

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 450 ml
behållarhöjd 140 mm
botten-⌀ 88 mm
Material behållare stålplåt
Produktslag Oljesprutkanna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083525 450
EAN/GTIN 4016553304560
Tillverkarens nummer 33 045 60
Tillverkare/ansvarig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Maskinoljekanna av stål med fast och flexibel pip. Robust mässingspump, avskruvbar pip. Rörlängd 120 mm.