{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | H5R Core | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Fluxo luminoso | 400 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 15 lm | |
| Reforço do fluxo luminoso | 500 lm | |
| Período de iluminação | 2 h | |
| Período de iluminação 2 | 50 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| ⌀ da cabeça | 32 mm | |
| Peso | 167 g | |
| Tipo de produto | Lanterna frontal |
| Número do artigo | 081479 H5R-CORE | |
| EAN/GTIN | 4058205020879 | |
| Número do fabricante | 502121 | |
| Fabricante/responsável | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |