Led-hoofdlamp met accu, Type: HF8R-WORK

Artikelnummer: 081391 HF8R-WORK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent HF8R WORK
IP-klasse IP 68
Kleur behuizing zwart
Lichtstroom 300 lm - 900 lm
Lichtstroom stand 2 20 lm
Lichtbundel boost 1.600 lm
Brandduur 3 h - 10 h
Brandduur stand 2 90 h
Reikwijdte lichtbundel 210 m
Energievoorziening Netvoeding
Verlichting dimbaar ja
Advanced Focus System (AFS) ja
oplaadbaar ja
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,7 Ah
Accuspanning 3,7 V
Gewicht 198 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081391 HF8R-WORK
EAN/GTIN 4058205031967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.
  • Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.
  • Intuïtieve bediening en continu dimmen.
  • Verwisselbare, wasbare hoofdband.
  • Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan