• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LED-otsalamppu akkuineen HF8R-WORK

Tuote nro.: 081391 HF8R-WORK
  • IP-suojausluokka: IP 68

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä HF8R WORK
IP-suojausluokka IP 68
Kotelon väri musta
Valovirta 300 lm - 900 lm
Valovirta, porras 2 20 lm
Valovirran tehostin 1 600 lm
Valaisuaika 3 h - 10 h
Valaisuaika porras 2 90 h
Valokeilan laajuus 210 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
himmennettävä valaistus kyllä
Advanced Focus System (AFS) kyllä
uudelleenladattava kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 3,7 Ah
akun jännite 3,7 V
Paino 198 g
Tuotetyyppi Otsavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.
  • Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.
  • Intuitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.
  • Vaihdettava, pestävä otsanauha.
  • Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.