LED naglavna svjetiljka Akumulator HF8R-WORK

Artikl br.: 081391 HF8R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača HF8R WORK
IP-klasa zaštite IP 68
Boja kućište crni
Jakost svijetlosti 300 lm - 900 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 20 lm
Pojačanje svjetlosnog toka 1.600 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 10 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 90 h
Širina osvjetljenja 210 m
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja da
Advanced Focus System (AFS) da
na punjenje Da
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3,7 Ah
Napon baterije 3,7 V
Težina 198 g
Vrsta proizvoda Naglavna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Opis

Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.
  • Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.
  • Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.
  • Izmjenjiva, periva traka za glavu.
  • Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.