{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | HF8R WORK | |
| Tipo de proteção IP | IP 68 | |
| Cor da caixa | preto | |
| Fluxo luminoso | 300 lm - 900 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 20 lm | |
| Reforço do fluxo luminoso | 1.600 lm | |
| Período de iluminação | 3 h - 10 h | |
| Período de iluminação 2 | 90 h | |
| Alcance de iluminação | 210 m | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Iluminação de intensidade regulável | sim | |
| Advanced Focus System (AFS) | sim | |
| recarregável | sim | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 3,7 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,7 V | |
| Peso | 198 g | |
| Tipo de produto | Lanterna frontal |
| Número do artigo | 081391 HF8R-WORK | |
| EAN/GTIN | 4058205031967 | |
| Fabricante/responsável | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |