LED-es homloklámpa akkuval HF8R-WORK

Cikkszám: 081391 HF8R-WORK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 68

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HF8R WORK
IP védettségi osztály IP 68
Ház színe fekete
Fényáram 300 lm - 900 lm
Fényáram 2 fokozat 20 lm
Boost fényáram 1 600 lm
Világítási idő 3 óra - 10 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 90 óra
Világítási távolság 210 m
Energiaellátás Akkus
Világítás fényerő szabályozható igen
Advanced Focus System (AFS) igen
újratölthető igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,7 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Súly 198 g
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.
  • Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.
  • Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.
  • Cserélhető, mosható fejpánt.
  • Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.