{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 67 | |
| Wattage | 13 W | |
| Lichtstroom | 200 lm - 2.000 lm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Totale lengte | 163 mm | |
| Totale breedte | 63 mm | |
| Totale hoogte | 163 mm |
| Artikelnummer | 081285 13 | |
| EAN/GTIN | 5708997362013 | |
| Nummer fabrikant | 03.6201 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |