Inwendige precisie boormaten 35 - 60mm

Artikelnummer: 0728106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0728106
EAN/GTIN 4029713222130
Nummer fabrikant 0728106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
  • Centreerplaat
  • Montagegat Ø 8 mm
  • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

Omschrijving:

Interne fijnmeter voor grote en diepe boringen. Ontworpen als een 2-punts vergelijkingsmeettoestel door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. De vaste meetpen is gehard, de beweegbare voelpen is hardmetaal getipt. Meetbereik 35-60mm, meetdiepte 138mm, 7 meetpennen, 2 meetschijven. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of fijne punters. Levering zonder meetklok, in houten kist.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 35 - 60
  • Meetdiepte mm: 138 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan