• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Vérificateur d'alésage 35 - 60 mm

Réf.: 0728106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Emballage Etui
Affichage pas d’affichage
Nombre de bagues de mesure 2
Nombre de goujons 7
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur non
Avec disques de mesure oui
Avec touches de mesure oui
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 35 mm
Valeur mesurée max. 60 mm
Profondeur de mesure max. 138 mm

Identification et classification

Référence article 0728106
EAN / GTIN 4029713222130
Réf. fabricant 0728106
Article hors catalogue L40510 100824
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
  • Plaque de centrage
  • Trou de montage Ø 8 mm
  • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

Description:

Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un dispositif de mesure de comparaison à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. L'axe de mesure fixe est trempé, l'axe de mesure mobile est doté d'une pointe HM. Plage de mesure 35-60mm, profondeur de mesure 138mm, 7 broches de mesure, 2 disques de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou aux pointeurs fins. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 35 - 60
  • Profondeur de mesure mm : 138 mm
  • Répétabilité [µm] : 0,5 µm