{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Etui | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Anzahl Messscheiben | 2 | |
| Anzahl Bolzen | 7 | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | nein | |
| mit Messscheiben | ja | |
| mit Messbolzen | ja | |
| Wiederholpräzision | 0,5 µm | |
| Messwert min. | 35 mm | |
| Messwert max. | 60 mm | |
| Messtiefe max. | 138 mm |
| Artikelnummer | 0728106 | |
| EAN / GTIN | 4029713222130 | |
| Herstellernummer | 0728106 | |
| L-Nummer | L40510 100824 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |