Snoerloos draaigereedschap GCU 18V-30, Solo L.

Artikelnummer: 06019K8002
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
Artikelnummer 06019K8002
EAN/GTIN 4053423245769
Nummer fabrikant 06019K8002

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij zijn krachtige borstelloze motor van 30.000 min-¹ levert de GCU 18V-30 de hele dag door vermogen. Hij zaagt meer dan 100 meter gipsplaat van 12 mm dik met een bit van 3,17 mm (1/8 inch) en één enkele ProCORE18V 4.0Ah-batterij
  • Dankzij zijn krachtige borstelloze motor van 30.000 min-¹ levert de GCU 18V-30 de hele dag door vermogen. 0Ah accu
  • Het compacte, lichtgewicht ontwerp zorgt voor een comfortabele grip in alle posities voor langer werken zonder vermoeidheid en een stofdichte IP5X schakelaar die niet kan worden doorbroken door gipsplaatstof, zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap
  • Het gereedschap is geschikt voor vlakke gipsplaatsneden in de buurt van ramen, deuren, toegangspanelen en stopcontacten
  • Het snijdt ook multiplex, OSB en plafondtegels en is compatibel met spantangen van 3 mm, 6 mm, 1/8 inch, 5/32-in, en 1/4-inch
  • Compatibel met het Bosch Professional 18V systeem en met de AMPShare merkoverkoepelende accusamenwerking
  • Het gereedschap wordt standaard geleverd met 3 spantangen en een stofadapter met hoog rendement voor een gezondere, schonere werkruimte
  • Het heeft ook een IP5X stofdichte schakelaar, die beschermt tegen fijn gipsplaatstof en daardoor voortijdige uitval van het gereedschap, een krachtige LED om het snijgebied te verlichten, een motorrem om de frees onmiddellijk te stoppen en een riemclip zodat je het gereedschap altijd bij de hand hebt

Kenmerk:

  • Volume: 24,136 dm3
  • Brutogewicht: 3,335 kg
  • Nettogewicht: 0,985 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 151 mm
  • Lengte afmeting: 444 mm

Geschikte producten

Accessoires