Combiset GDR 18V-200 + GSR 18V-55

Artikelnummer: 06019J2108
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J2108
EAN/GTIN 4059952596716
Nummer fabrikant 06019J2108
L-nummer L00590 1628

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55
  • Deze borstelloze slagmoersleutel en de borstelloze boormachine vormen de perfecte combinatie voor alle professionele eisen, 2 x oplaadbare accu GBA 18V 4Ah , snellader GAL 18V-40 Professional , L-Case

Kenmerk:

  • Volume: 19,219 dm3
  • Brutogewicht: 5,63 kg
  • Nettogewicht: 2,4 kg
  • Dimensie Breedte: 390 mm
  • Hoogteafmeting: 112 mm
  • Lengte afmeting: 440 mm

Levering:

  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-Koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires