Kit Combo GDR 18V-200 + GSR 18V-55

Réf.: 06019J2108
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J2108
EAN / GTIN 4059952596716
Réf. fabricant 06019J2108
Article hors catalogue L00590 1628

Description

Description:

  • Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55
  • Cette visseuse à chocs rotative sans balais et la perceuse-Visseuse sans balais forment la combinaison parfaite pour tous les besoins professionnels

Caractéristique(s):

  • Volume: 19,219 dm3
  • Poids brut : 5,63 kg
  • Poids net : 2,4 kg
  • Largeur de cote : 390 mm
  • Dimension en hauteur : 112 mm
  • Longueur de cote : 440 mm

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-Case

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires