Draadloze slagmoersleutel GDR 18V-200

Artikelnummer: 06019J2105
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J2105
EAN/GTIN 4059952596655
Nummer fabrikant 06019J2105
L-nummer L00590 1421

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDR 18V-200 snoerloze slagmoersleutel
  • De GDR 18V-200 Professional snoerloze slagmoersleutel biedt een uitstekende verhouding tussen vermogen en grootte en een boorcapaciteit van 1/4 inch
  • Met een koplengte van 126 mm is deze snoerloze slagmoersleutel zelfs geschikt voor het werken in kleine ruimtes
  • De GDR 18V-
  • 200 is uitgerust met een borstelloze motor voor een krachtig aandraaimoment van 200 Nm en biedt een uitstekende levensduur van de accu en een lange levensduur van het gereedschap
  • Voor een betere controle over snelheid en koppel heeft deze snoerloze slagmoersleutel een gashendel
  • De GDR 18V-200 Professional is ontworpen voor het aandraaien en verwijderen van schroeven bij werkzaamheden in plaatwerk, metaal en hout
  • Bovendien is deze snoerloze slagmoersleutel compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • Het gereedschap is ook voorzien van Elektronische Celbeveiliging
  • een LED-lampje en een riemklem

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 200 Nm
  • Gewicht excl. batterij: 1,1 kg
  • Idle snelheid (1.. Stage): 0-3400 min-1
  • Idle snelheid: 0-3400 rpm
  • Stroke rate: 0-4000 bpm
  • Screw Ø: M 6 - M 16
  • Vibration emission value ah [Tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 14. 0 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van bouten en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 61 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 206 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 126 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/4'' zeskant Uni

Levering:

  • Kartonnen doos