Llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 18V-200

Número de artículo: 06019J2105
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 1 0 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones, máx., 1 3.400 min-1
Par de giro, máx., 1 200 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 4.000 min-1
Denominación del fabricante Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tamaño de tornillo máx. M16; M6
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Tamaño 1/4
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 126 mm
Anchura total 61 mm
Altura total 206 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Para material acero; madera
Versión portaherramientas hexágono
Vibraciones máx. según EN 14 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED
Peso total 1,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019J2105
EAN / GTIN 4059952596655
Número del fabricante 06019J2105
Número L L00590 1421
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Driver de impacto giratorio inalámbrico GDR 18V-200, el driver de impacto giratorio inalámbrico GDR 18V-200 Professional ofrece una excelente relación potencia-tamaño y una recogida de bits de ¼ pulg
  • Con una longitud de cabezal de 126 mm, esta llave de impacto giratoria inalámbrica es incluso adecuada para trabajar en espacios reducidos
  • El GDR 18V-200 cuenta con un motor sin escobillas que proporciona un par de apriete fuerte de 200 Nm, un par de ruptura de 350 Nm, un excelente rendimiento de la batería y una larga vida útil de la herramienta
  • Para un mejor control sobre el número de revoluciones y el par, esta llave de impacto giratoria inalámbrica tiene un interruptor de aceleración
  • La GDR 18V-200 Professional está diseñada para apretar y retirar tornillos cuando se trabaja en metal, metal y madera
  • Además, esta llave de impacto giratoria inalámbrica es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • La unidad también incluye protección electrónica de células , una luz LED y un clip para el cinturón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 200 Nm
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Velocidad en ralentí (1. Etapa): 0-3400 min-1
  • Velocidad de ralentí: 0-3400 rpm
  • Ritmo de carrera: 0-4000 bpm
  • Diámetro del tornillo: M 6 - M 16
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 14. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 61 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 206 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 126 mm
  • Fijación de la herramienta: 1/4'' hexágono Uni

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón