{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min., 1 | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min., 1 | 0 min-1 | |
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 3 400 min-1 | |
| Couple, max., 1 | 200 Nm | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 4 000 min-1 | |
| Référence fabricant | Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Taille de vis max. | M16; M6 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Réf. | 1/4 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Longueur totale | 126 mm | |
| Largeur totale | 61 mm | |
| Hauteur totale | 206 mm | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois | |
| Exécution porte-outils | hexagonal | |
| Vibrations suivant EN | 14 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED | |
| Poids total | 1,1 kg |
| Référence article | 06019J2105 | |
| EAN / GTIN | 4059952596655 | |
| Réf. fabricant | 06019J2105 | |
| Article hors catalogue | L00590 1421 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |