{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 3 400 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 200 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 4 000 min-1 | |
| Označení výrobce | Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Velikost šroubů max. | M16; M6 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Velikost | 1/4 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 126 mm | |
| Šířka celkem | 61 mm | |
| Výška celková | 206 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 14 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Hmotnost celkem | 1,1 kg |
| Katalogové číslo | 06019J2105 | |
| EAN / GTIN | 4059952596655 | |
| Číslo výrobce | 06019J2105 | |
| L-číslo | L00590 1421 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |