Combiset: 2-delige haakse slijperset: GWS 20-230 J + GWS 880

Artikelnummer: 06018C1306
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018C1306
EAN/GTIN 4059952634623
Nummer fabrikant 06018C1306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combiset: 2-delige haakse slijperset: GWS 20-230 J + GWS 880
  • De haakse slijpers zijn de perfecte combinatie voor alle professionele eisen
  • GWS 20-230 J - zachte aanloop en herstartbeveiliging voor een betere bescherming van de gebruiker
  • GWS 20-230 J - hoge afnamesnelheid dankzij de nieuwe 2.000 watt motor maakt overtuigende zaagresultaten mogelijk
  • GWS 880 - uitstekende controle over het gereedschap dankzij de kleine greepomtrek en het ergonomische ontwerp
  • Herstart bescherming voor verhoogde gebruikersbescherming
  • Bij de levering inbegrepen: Haakse slijpmachine GWS 20-230 J Professional , haakse slijpmachine GWS 880 Professional , kartonnen doos

Kenmerk:

  • Volume: 27,3 dm3
  • Brutogewicht: 9,145 kg
  • Nettogewicht: 4,48 kg
  • Dimensie Breedte: 325 mm
  • Hoogteafmeting: 140 mm
  • Lengte afmeting: 600 mm

Levering:

  • Hoekslijpmachine GWS 20-230 J Professional
  • Hoekslijpmachine GWS 880 Professional
  • Karton