• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kombinovaná sada: 2dílná sada úhlových brusek: GWS 20-230 J + GWS 880

Artiklové číslo: 06018C1306

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06018C1306
EAN / GTIN 4059952634623
Číslo výrobce 06018C1306
L-číslo L00590 1626
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada: 2dílná sada úhlových brusek: GWS 20-230 J + GWS 880
  • Úhlové brusky jsou ideální kombinací pro všechny profesionální požadavky
  • GWS 20-230 J - ochrana proti měkkému startu a restartu pro zvýšenou ochranu uživatele
  • GWS 20-230 J - vysoká rychlost úběru díky novému motoru o výkonu 2 000 W umožňuje přesvědčivé výsledky řezání
  • GWS 880 - vynikající ovládání nástroje díky malému obvodu rukojeti a ergonomickému designu
  • Restartování ochrany pro zvýšenou ochranu uživatele
  • Součástí dodávky je: Úhlová bruska GWS 20-230 J Professional , úhlová bruska GWS 880 Professional , karton

Charakteristika:

  • Objem: 27,3 dm3
  • Celková hmotnost: 9,145 kg
  • Čistá hmotnost: 4,48 kg
  • Šířka kóty: 325 mm
  • Rozměr výšky: 140 mm
  • Délka kóty: 600 mm

Rozsah dodávky:

  • Úhlová bruska GWS 20-230 J Professional
  • Úhlová bruska GWS 880 Professional
  • Karton