Kombikészlet: 2 darabos sarokcsiszolókészlet: GWS 20-230 J + GWS 880

Cikkszám: 06018C1306
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06018C1306
EAN / GTIN 4059952634623
Gyártó száma 06018C1306
L-szám L00590 1626
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit: 2 darabos sarokcsiszoló készlet: GWS 20-230 J + GWS 880
  • A sarokcsiszolók tökéletes kombinációja minden professzionális igénynek
  • GWS 20-230 J - lágyindítás és újraindítás elleni védelem a fokozott felhasználói védelem érdekében
  • GWS 20-230 J - az új, 2000 wattos motornak köszönhetően a nagy anyagleválasztási sebesség meggyőző vágási eredményeket tesz lehetővé
  • GWS 880 - kiváló szerszámvezérlés a kis fogantyúkörfogatnak és az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
  • Újraindítási védelem a fokozott felhasználói védelem érdekében
  • A szállítás tartalmazza: Sarokcsiszoló GWS 20-230 J Professional , sarokcsiszoló GWS 880 Professional , kartondoboz

Jellemző:

  • Űrtartalom: 27,3 dm3
  • Bruttó súly: 9,145 kg
  • Nettó tömeg: 4,48 kg
  • Dimenzió szélessége: 325 mm
  • Magassági méret: 140 mm
  • Méret hossza: 600 mm

Tartalom:

  • Karos csiszológép GWS 20-230 J Professional
  • Karos csiszológép GWS 880 Professional
  • Kartonban

Megfelelő termékek