Kit Combo : Kit pour meuleuse d'angle 2 pièces : GWS 20-230 J + GWS 880

Réf.: 06018C1306
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06018C1306
EAN / GTIN 4059952634623
Réf. fabricant 06018C1306
Article hors catalogue L00590 1626
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Kit Combo: Kit de 2 meuleuses d'angle: GWS 20-230 J + GWS 880
  • Les meuleuses d'angle sont la combinaison parfaite pour toutes les exigences professionnelles
  • GWS 20-230 J - démarrage en douceur et protection contre le redémarrage pour une meilleure protection de l'utilisateur
  • GWS 20-230 J - une puissance d'enlèvement élevée grâce au nouveau moteur de 2.000 watts permet d'obtenir des résultats de tronçonnage convaincants
  • GWS 880 - excellent contrôle de l'outil grâce à la petite taille de la poignée et au design ergonomique
  • Protection contre le redémarrage pour une meilleure protection de l'utilisateur
  • Inclus dans la livraison: Meuleuse d'angle GWS 20-230 J Professional , Meuleuse d'angle GWS 880 Professional , carton

Caractéristique(s):

  • Volume: 27,3 dm3
  • Poids brut : 9,145 kg
  • Poids net : 4,48 kg
  • Largeur de cote : 325 mm
  • Dimension en hauteur : 140 mm
  • Longueur de cote : 600 mm

Livraison:

  • Meuleuse angulaire GWS 20-230 J Professional
  • Meuleuse angulaire GWS 880 Professional
  • Carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous