Centreer vierkant 250 x 160mm

Artikelnummer: 0380106
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0380106
EAN/GTIN 4029713208097
Nummer fabrikant 0380106
L-nummer L40510 118

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • Fabrieksstandaard
  • Met schaalverdeling mm
  • Kalk heeft een satijnkleurige afwerking
  • Voor het markeren van het midden van cilindrische werkstukken, bijvoorbeeld spindeloos, plakken

Omschrijving:

Centreerbeugel van speciaal staal, verchroomd. Met gematteerde mm-schaal. Voor assen met een diameter tot 230 mm. Verpakking: kartonnen doos.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 250 x 160

Norm:

Factory standard