• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra central 250 x 160mm

Número de artículo: 0380106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0380106
EAN / GTIN 4029713208097
Número del fabricante 0380106
Número L L40510 118

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • Con escala graduada MM
  • La escala tiene un acabado de cromo satinado
  • Para marcar el centro de piezas cilíndricas, por ejemplo sin espinillas, rebanadas

Descripción:

Soporte de centrado de acero especial, cromado. Con escala de mm en mate. Para ejes de hasta 230 mm de diámetro. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 250 x 160

Norma:

Factory standard