• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierwinkel 250 x 160 mm

Artikel-Nr.: 0380106
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0380106
EAN / GTIN 4029713208097
Herstellernummer 0380106
L-Nummer L40510 118

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard
  • Mit mm-Skala
  • Die Waage ist seidenverchromt
  • Zum Markieren der Mitte von zylindrischen Werkstücken, z. B. spindellose Scheiben

Beschreibung:

Zentrierwinkel aus Spezialstahl, verchromt. Mit mattierter mm-Skala. Für Wellen bis Drm. 230mm. Verpackung: Karton.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 250 x 160

Norm:

Factory standard