Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Fijnafstelling
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0237 231)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
Omschrijving:
Werkplaatskaliber met lange bek, gemaakt van roestvrij staal, met borgschroef aan de bovenkant, zonder bladpunten, met fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en beide mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch. Verpakking: kartonnen doos
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 300
- Foutlimiet (mm): 0,1 mm
- Foutlimiet (µm): 100 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
Norm:
Factory standard