Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 300 x 150 mm

Réf.: 0237504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Réf. fabricant 0237504
Article hors catalogue L40510 1217

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Réglage fin
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0237 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, avec vis de blocage sur le dessus, sans embouts de lame, avec réglage fin, graduation principale abaissée. La vernière et la graduation sont des graduations laser de haute précision, toutes deux chromées mates, et lisent 0,05 mm et 1/128 pouce. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm

Norme:

Factory standard