Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással 1/10-1/20 300 x 150 mm

Cikkszám: 0237504
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Csőrhossz 150 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Gyártó száma 0237504
L-szám L40510 1217
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Finom beállítás
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0237 231)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

MMűhely tolómérő hosszú csőrrel, rozsdamentes acélból készült műhelymérők, tetején zárócsavarral, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással, főosztás leengedve. A nagy pontosságú lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm és 1/128 inch értékű. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,1 mm
  • Hibahatár (µm): 100 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm

Szabvány:

Factory standard