Pinza de taller ss chr sin kni-po c ajuste fino 1/10-1/20 300x150mm

Número de artículo: 0237504
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Longitud del pico 150 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Número del fabricante 0237504
Número L L40510 1217
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0237 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibres de taller de pico largo, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, con ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y ambos están cromados en mate, con una lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,1 mm
  • Límite de error (µm): 100 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm

Norma:

Factory standard