L-BOXX® Sanitair 52-delig

Artikelnummer: 00 21 19 LB S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 19 LB S
EAN/GTIN 4003773081630
Nummer fabrikant 00 21 19 LB S
L-nummer L70010 2016

Omschrijving

Omschrijving:

  • robuuste doos van slag- en stootvast ABS-kunststof
  • Uitgerust met 13 KNIPEX gereedschappen, in totaal 52 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • Max. Laadvermogen: 25 kg
  • spatwaterdicht
  • meerdere boxen kunnen betrouwbaar met elkaar worden verbonden
  • flexibele interieurindeling
  • De draagbeugel kan in een uitsparing in het deksel worden verzonken om ruimte te besparen
  • ergonomisch gevormde handgrepen en extra zijgrepen voor flexibel en comfortabel gebruik
  • Met tweedelig gereedschapspaneel van vuilafstotende PP holle-kamerpanelen
  • Gereedschapspanelen worden met elkaar verbonden via klittenband
  • Dekselgedeelte met 10 zakken en 10 elastische lussen
  • Bovenste bodemdeel met 7 vakken en lipje om het gereedschapspaneel op te hangen
  • wordt ook gebruikt om de KNIPEX L-BOXX® op te tillen en op te stellen
  • Onderkant met 7 zakken en 7 elastische lussen
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 442 x 357 x 151 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 375 x 107 x 311 mm

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 442mm 375mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 151mm 107mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 442mm 311mm

Levering:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® schakelkastsleutel voor gewone kasten en barrièresystemen
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL buizentang en waterpomptang
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (5.5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kracht-zijsnijtang
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dubbele steeksleutel (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera spanningzoeker, eenpolig 247 (0.5 x 3.0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera-sleutelset (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
  • 1 x 71510-000 Picard duimstok (duimstok) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig-beitel voor elektricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason beitels (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila waterpas-type 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express sleutel (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco-mes voor veiligheidsmessen (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cent pijpsnijder (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap

Geschikte producten

Accessoires