• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

L-BOXX® Plomberie 52 pièces

Réf.: 00 21 19 LB S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 00 21 19 LB S
EAN / GTIN 4003773081630
Réf. fabricant 00 21 19 LB S
Article hors catalogue L70010 2016
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • robuste coffret en plastique ABS antichoc
  • Comprend 52 outils de marque dont 13 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Charge utile max. : 25 kg
  • étanche aux projections d’eau
  • possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité
  • aménagement intérieur souple
  • la poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place
  • poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable
  • Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène
  • Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes
  • couvercle à 10 pochettes et 10 passants élastiques
  • carte de fond en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage
  • sert aussi à la soulever et à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®.
  • carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques
  • Dimensions externes (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm
  • dimensions internes (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 442mm 375mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 151mm 107mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 442mm 311mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pince multiprise et clé serre-tubes
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 004018 Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Double clé à fourche Joker (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera Testeur de tension
  • unipolaire 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 71510-000 Picard Mètre (mètre pliant) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig Burin de maçon (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Clé express (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco Cutter de sécurité (18 mm)
  • 1 x 6135-0 Zenten Coupe-tubes (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois