• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX® Sanitär 52-teilig

Artikel-Nr.: 00 21 19 LB S
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 19 LB S
EAN / GTIN 4003773081630
Herstellernummer 00 21 19 LB S
L-Nummer L70010 2016

Beschreibung

Beschreibung:

  • robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • spritzwassergeschützt
  • mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden
  • flexible Innenaufteilung
  • Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
  • ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
  • Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
  • Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
  • Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
  • Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel
  • dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
  • Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 442mm 311mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 71510-000 Picard Meterstab (Zollstock) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm)
  • 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

Passende Produkte

Zubehör