WERKKLEDING: BETROUWBARE BESCHERMING TEGEN VUIL, KOU EN REGEN.

Werkkleding beschermt u of uw medewerkers tegen vuil gedurende het werk, tegen weer en wind en tegen mechanische invloeden. Speciale beschermende kleding daarentegen biedt optimale bescherming tegen chemicaliën, hitte of vlammen. Bovendien rondt professioneel afgewerkte werkkleding het merkimago van uw bedrijf af en wordt de teamgees onder uw medewerkers versterkt.

Bij werkkleding vervagen in toenemende mate de grenzen tussen workwear en functionele outdoorkleding: behalve de functionaliteit spelen modeaspecten een steeds belangrijkere rol. Het verhoogt ook de acceptatie bij de medewerkers om werkkleding te dragen. Nieuwe, elastische materialen zorgen voor meer comfort en een betere beweeglijkheid. Ze ademend en vochtafstotend. Dankzij Cordura-inzetstukken, bijvoorbeeld op de knieën, is de workwear robuust en beschermt deze de drager.

EEN BREED SCALA AAN TEXTIEL VAN TOP TOT TEEN

Werkkleding voor industrie en service omvat eveneens:

En verder:

  • Shirts
  • Regenkleding
  • Functioneel ondergoed
  • Mutsen en sokken

WAAR U BIJ HET KIEZEN VAN WERKKLEDING OP MOET LETTEN

Bij het kiezen van producten voor werkkleding spelen vier criteria een belangrijke rol: functionaliteit, duurzaamheid en draagcomfort. Daarnaast benadrukken pasvorm en uitstraling het modieuze apsect van dit type beroepskleding.

Veiligheid als topprioriteit

Werkkleding moet vooral de drager beschermen – veel meer dan normale kleding kan. Daarom moet het aan verschillende eisen voldoen, afhankelijk van het werk, bijvoorbeeld in de werkplaats, het magazijn of in de productie. Hier enkele voorbeelden:

  • Werken in de industrie: robuust, duurzaam en indiustrieel wasbaar
  • Werken in het onderhoud: licht, elastisch, ademend, flexibel en zweetabsorberend
  • Werken in de buitenlucht: bescherming tegen weer en wind
  • Werken op de knieën: bescherming van het kniegebied door versterkt weefsel of kniebschermers
Belangrijk: voor de bescherming tegen chemicaliën, snijwonden, hitte of andere gevaarlijke stoffen is werkkleding niet langer voldoende, maar is bijzondere veiligheidskleding vereist.

Heeft u vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

Naar advies over werkkleding

Functionaliteit door hoogwaardige materialen

De uiteenlopende kledingstukken zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. Zo is katoen als natuurvezel bijvoorbeeld bijzonder huidvriendelijk, absorberend en temperatuurregulerend. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor hemden en shirts, die strak om het lichaam zitten. Gemengd weefsel kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: sslijtvast, onderhoudsvriendelijk, kleurecht en vormstabiel. De stof is geschikt voor werkbroeken, Amerikaanse overalls of gewone overalls.

Polyester is gemakkelijk te onderhoiuden, droogt snel en zorgt voor een goede temperatuurregulering. Het weefsel wordt bijvoorbeeld gebruikt voor ademende winterjassen. Een zeer geliefd hightech-materiaal voor werkjassen en -broeken is softshell. De alleskunner is slijtvast, licht en aangenaam om te dragen dankzij zijn elastische eigenschappen.

Draagcomfort en pasvorm voor optimale werkomstandigheden

Om het draagcomfort en de acceptatie van uw medewerkers te verhogen, dient u bij de keuze van de modellen op bijzondere kwaliteitskenmerken letten. De werkkleding moet daarbij precies aan de eisen van het desbetreffende werktterein zijn aangepast:

Op het gebied van industrie/service:

  • Stretch-inzetstukken – voor bewegingsvrijheid in elke positie
  • Praktrisch geplaatste zakken – alles snel binnen handbereik
  • Voorgevormde mouw en knie – aangepast aan de anatomie, voor minder krachtsinspanning
  • Drievoudige platte naden – zijn bestand tegen extreme belastingen
  • Verlengde rug – ook bij gebukt werken altijd beschermd
  • Cordura-versterkingen op de knieën – voor extreme belastingen en werken op de knieën

Relevant voor weerbestendige kleding:

  • Verstelbare mouwboorden – reduceren de koudedoorstroming
  • Verzegelde naden – voor 100 % waterdichtheid
  • Fleecegevoerde kraag – voor meer draagcomfort
  • Verstelbare capuchon – voor betere passing en goed zicht

Het 3-lagen-principe voor optimale bescherming tegen het weer

Ter bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals kou, wind en weer, wordt werkkleding bij voorkeur gedragen volgens het 3-lagen-principe. De combinatie van onderkleding, midlayer en weerbestendige kleding beschermt de drager optimaal. De onderste laag, die strak om het lichaam zit, zorgt voor een optimaal vochttransport. Op die manier blijft de huid ook bij inspannend werk droog. Een tweede laag, de isolerende tussenlaag of midlayer, beschermt het lichaam tegen afkoelen en voert vocht naar buiten af. De bovenste laag, de bescherming tegen het weer, is ademend en bestaat uit robuust en gemakkelijk te onderhouden materiaal. Deze biedt een optimale bescherming tegen regen, wind en kou.

DESKUNDIG ADVIES EN INDIVIDUELE TEXTIELVEREDELING

In het productassortiment van de Hoffmann Group vindt u werkkleding van gerenommeerde producenten, die overtuigen door hoogwaardige, functionele materialen en een aantrekkelijk desing: van werkjassen, werkbroeken, shirts en pullovers tot en met sokken. Ons deskundige team van specialisten adviseert u graag individueel om de werkkleding samen te stellen, die het beste bij uw medewerkers past. Wij staan persoonlijk, telefonisch of per e-mail tot uw beschikking.

Textielveredeling

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de werkkleding van uw bedrijf professioneel af te werken. Of het nu gaat om borduursels, emblemen, transferprint of lasergravure – het ontwerp van jacks, broeken of poloshirts met het logo en of design van uw bedrijf zorgt voor een uniforme uitstraling en het verhoogt het saamhorigheidsgevoel van uw medewerkers binnen het bedrijf.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR WERKKLEDING

Omdat werkkleding uw medewerkers moet beschermen, dient deze volgens toepassingsgebied aan bijzondere normen te voldoen. De de belangrijkste zijn:

  • EN 343: wind- en waterdichte kleding
  • EN 342: gecertificeerde bescherming tegen kou
  • EN 14404: kniebescheermers voor werken in geknielde houding

VEELGESTELDE VRAGEN OVER WERKKLEDING

Hoe kies ik de juiste werkkleding en vind ik de juiste maat?
De specialisten van de Hoffmann Group helpen u graag bij het selecteren van de juiste werkkleding, die voldoet aan de eisen van uw werkomgeving. De maattabellen van de afzonderlijke producenten in onze catalogus zijn een nuttige richtlijn en de ook draagtest zijn een aanvulling op het advies van onze experts.

Waarom moet men bij werkkleding op de kwaliteit letten?
Werkkleding van goede kwaliteit biedt in vergelijking met werkkleding van mindere kwaliteit een betere bescherming. Bovendien is kwalitatief hoogwaardige kleding robuuster en daardoor langer bruikbaar. Hoogwaardige werkkleding bespaart op de lange termijn kosten en loont daardoor de moeite.

Hoe kan ik mijn werkkleding laten afwerken?
De afwerking van de kleding gebeurt in onze eigen veredelingsafdeling in het Logistik Center in Neurenberg. Het gewenste resultaat wordt bereikt door verschillende processen: borduren, transfer, plotten of lasergraveren. Dankzij het voorraadbeheer van uw emblemen is elektronisch nabestellen van kleine hoeveelheden heel gemakkelijk. Wij adviseren u graag over welk proces het beste bij uw aanvraag past.

HEEFT U VRAGEN OVER PBM'S OF WILT U EXTRA ADVIES?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

  • Wij adviseren u individueel
  • Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Nu contact opnemen

Meld u aan